Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streamplify Mount Arm Passive Halterung Kamera, Mikrofon, Handy/Smartphone, Ring lamp Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE8-109670833
Hersteller:
     Streamplify
Herst.-Nr.:
     SPOM-MA1MCL1.21
EAN/GTIN:
     4251442508906
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Armlänge
750 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Kamera, Mikrofon, Handy/Smartphone, Ring lamp
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Stahl
Gerätemontagetyp
Halterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Faltbar
Ja
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
210 °
Minimum Gerätehöhe
750 mm
Stativgewinde
1/4,5/8 "
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.