Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54073E Tab-Register Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 54073E Tab-Register Grün
Exacompta 54073E Tab-Register Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-11209587
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54073E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Eine funktionnelle Ordnungsmappe, im Rücken geheftet, zum kleinen Preis. Aus edlem Material: echter Premium Manila für den Einband und Karton aus Neufasern für den Innenteil.
Ideal zur Ablage und zum Transport von gelochten und ungelochten Dokumenten.
Exzellenter Halt der Dokumente dank der Gummizüge.
Die ideale Ordnungsmappe für Schüler und Studenten.
Die Ordnungsmappe ist FSC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
140 g
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Format
A4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54122E
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta
54120E
ab € 3,79*
Zubehör
Exacompta
54123E
ab € 2,85*
Zubehör
Exacompta
54125E
ab € 2,86*
Zubehör
Exacompta
54072E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
54070E
ab € 2,53*
Zubehör
Exacompta
54079E
ab € 2,29*
Zubehör
Exacompta
54075E
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.