Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co HG-PA


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-114037063
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239202027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Schutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen, Polyamid-Monofilen mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
0.25 mm
Gewicht
17 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,355*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,67*
€ 7,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,34*
€ 7,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,97*
€ 7,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,18*
€ 6,16
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,28*
€ 5,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,965*
€ 4,71835
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,355*
€ 3,99245
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hsgm
2700100190
ab € 62,36*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.