Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Steckdose Französisch
>
Artikel
JUNG HOME Steckdose Energy, französisch/belgisches System, 16 A 250 V ~, mit Funktionsanzeige, SAFETY+, Serie LS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-114989947
Hersteller:
Jung
Herst.-Nr.:
BTLC1521FSE232
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
- Manuelles oder automatisches Schalten von Beleuchtung und haushaltsüblichen Geräten
- Leistungs- (W) und Energiemessung (kWh) der angeschlossenen Geräte
- Drahtlose Verknüpfung mit Geräten des JUNG HOME Systems
- Einsatz im trockenen Innenbereich
- Montage in Gerätedose mit Abmessungen nach DIN 49073
- Tiefe der Gerätedose (Innenmaß): min. 50 mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 70 %
Lagertemperatur (Empfänger)
-5 - 45 °C
Design
Produktfarbe
Braun
Gehäusematerial
Thermoplast
Oberflächenlackierung
Matt
LED-Anzeigen
Status
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe (min)
50 mm
Höhe
70 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
CEE 7/5
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
2P+E
Intelligente Steckdose
Ja
Frequenz
2400 MHz
Sendeleistungsbereich
0 - 10 dBmW
Maximaler Arbeitsabstand
30 m
Befestigungstyp
Wand
Energie
Nennspannung
220 - 250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Steckdosen
Weitere Suchbegriffe:
Steckdose Französisch
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
schutz-steckdose unterputz
,
schuko-steckdose
,
schutzkontakt-steckdose 1-fach
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,09*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,79*
€ 167,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,11*
€ 157,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,09*
€ 133,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen