Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
All-in-One PC
>
Artikel
Elo Touch Solutions E983676 POS-System 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-118162718
Hersteller:
Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
E983676
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Kassen-PC
Kassen-System
Kassen-Terminal
Weitere Informationen:
Grafik
Graphikadapter Hersteller
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Design
Produktfarbe
Grau
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Anzahl der Speichersteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Helligkeit
255 cd/m²
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
170 °
Bildwinkel, vertikal
170 °
Reaktionszeit
25 ms
Effektive Bildfläche
344.2 x 193.5 mm
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
16,2 Millionen Farben
Leistungen
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
NVMe
Ja
... >
Computer
>
POS-Hardware
>
POS-Systeme
Weitere Suchbegriffe:
Kassensystem
,
Kassenterminal
,
POS System
,
POS-Terminal
,
all-in-one pc 15"
,
kassen-pc
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 888,87*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,74*
€ 1.144,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,29*
€ 1.143,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 944,13*
€ 1.123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 926,11*
€ 1.102,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 888,87*
€ 1.057,76
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Statuslicht-Kit
Elo Touch Solutions
E644767
ab € 35,30*
Zubehör
Elo Touch Solutions 2D Webcam 8 MP 3264 x 2448 Pixel USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E201494
ab € 104,80*
Zubehör
Elo Touch Solutions E001002 Magnetkartenleser Schwarz USB
Elo Touch Solutions
E001002
ab € 62,41*
Zubehör
Elo Touch Solutions E134286 Fingerabdruckscanner Mikro-USB 508 x 508 DPI Schwarz
Elo Touch Solutions
E134286
ab € 159,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions E245047 Barcodeleser Fester Barcodeleser 2D Schwarz
Elo Touch Solutions
E245047
ab € 132,93*
Zubehör
Elo Touch Solutions E384627 Barcodeleser Integrierter Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Elo Touch Solutions
E384627
ab € 199,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions Elo Edge Connect RFID-Lesegerät USB Schwarz
Elo Touch Solutions
E673037
ab € 185,15*
Zubehör
Elo Touch Solutions VFD Customer Display Schwarz
Elo Touch Solutions
E001003
ab € 118,30*
Zubehör
Elo USB-Kabel
Elo Touch Solutions
E969524
ab € 15,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen