Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
GENESIS Diaxid 605F Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120456682
Hersteller:
     Genesis
Herst.-Nr.:
     NPC-2046
EAN/GTIN:
     5901969439212
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Medium Tower
Midi Tower
Langlebig, elegant, effizient. Kurz und bündig? GENESIS Diaxid 605F. Das Gehäuse, das wir für Fans von niedrigen Temperaturen und hoher Leistung entwickelt haben. Kompatibilität mit AIO 420-Kühlern, bis zu 5 GENESIS Oxal 120-Lüfter und vollständige Staubfilterung. Darüber hinaus gibt es umfangreiche Befestigungsmöglichkeiten für Komponenten. Nimm die Herausforderung an und sieh, wie einfach es ist, deinen Traumcomputer mit dem GENESIS Diaxid 605F zu bauen.

BIS ZU 5 GENESIS OXAL 120 VENTILATOREN
Darf ich vorstellen: der GENESIS Oxal 120 - unser effizientester Lüfter, der die Leistung eines Standardlüfters (1400 U/min) schon bei viel niedrigeren Drehzahlen bietet. Was bedeutet das für dich? Geräuschlosigkeit und optimale Temperaturen selbst an den heißesten Tagen. Du findest bis zu 3 von ihnen (die die Luft ins Innere pumpen) an der Vorderseite, während die anderen 2 (die die Luft abführen) an der Rückseite angebracht sind. Dank dieser Konfiguration kannst du dich auf einen Überdruck im Inneren des Gehäuses verlassen, der in Kombination mit der vollständigen Filterung noch besser vor Staub schützt. Nicht genug? Zusätzlicher Platz auf der Oberseite und 2 Plätze auf der Unterseite des Gehäuses ermöglichen es dir, das Gerät nach Belieben zu erweitern (einschließlich der Montage von bis zu 3 140-mm-Lüftern auf der Vorderseite).

KOMPATIBILITÄT MIT AIO 420
Bist du auf der Suche nach einem Gehäuse, das dir volle Freiheit bei der Montage einer einteiligen Wasserkühlung gibt? Mit dem GENESIS Diaxid 605F wirst du sehen, wie einfach das ist. An der Vorderseite des Gehäuses kannst du AIO 420/360/280/240/120 Kits montieren (einschließlich einer Kühlerstärke von bis zu ~27 mm an der Vorderseite im Falle der AIO 420). Auf der Oberseite wiederum kannst du AIO 280 mit einem Standard-Radiator (~27 mm) oder "dickere" AIO 240/140/120 (mit ~38 mm Radiator) montieren. Auf der Rückseite kannst du außerdem einfach und schnell eine klassische AIO 120 montieren.

MIT BLICK AUF DIE MÖGLICHKEITEN
GENESIS Diaxid 605F ist ein Modell, das wir mit Blick auf den Bau von Hochleistungsgeräten entwickelt haben. Das bedeutet nicht nur hervorragende Kühleigenschaften, sondern auch die Möglichkeit, Komponenten auf eine durchdachte Weise zu montieren. Kompatibilität mit ATX-, microATX- und mini-ITX-Boards, 2 Steckplätze für 2,5"-SSD-Medien, 1 Steckplatz für 3,5"-HDD und 1 Hybridsteckplatz 2,5"/3,5". Dazu kommen Grafikkarten mit einer maximalen Länge von ~351 mm und Tower-Kühler mit einer Höhe von ~168 mm. Setze auf ein Gehäuse, das deine Erwartungen erfüllt.

DEN STAUB LOSWERDEN
Mit dem GENESIS Diaxid 605F musst du dir keine Sorgen um Staub machen. Magnetische Filter an der Ober- und Unterseite des Gehäuses schützen deine Komponenten vor Staub. Bei Bedarf kannst du sie ganz einfach mit einem feuchten Tuch abwischen und den Schmutz in wenigen Sekunden loswerden. Abgerundet wird das Ganze durch das vordere Mesh-Panel, dessen Maschenweite kleiner ist (~0,8 mm) als bei Standardfiltern. Eine größere Dichte bedeutet bessere Filtereigenschaften und weniger Staub im Inneren.

FUNKTIONALITÄT IST IHR 2. NAME
Benutzt du USB-Anschlüsse und legst du Wert auf Funktionalität? Super Sache. An der Oberseite des GENESIS Diaxid 605F findest du nicht nur einen modernen USB-C-Anschluss (Gen 2 mit bis zu 10 Gbit/s), sondern auch 2 × USB Typ A (3.2 Gen 1). Außerdem kannst du mühelos ein Audio-Kit mit einem separaten Eingang für Audio und Mikrofon (2 × 3,5 mm) einstecken. Zahlreiche Ösen, ein Sockel und Gummigitter sind die Elemente, die das GENESIS Diaxid 605F innen funktional machen. Der durchdachte und ästhetisch ansprechende Einbau von Komponenten war noch nie so einfach.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ATX
Anzahl der 3,5
2
Material
ABS, Stahl, Gehärtetes Glas
Anzahl der 2,5
3
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Anti-Staubfilter
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
168 mm
Max Grafikkarten-Länge
351 mm
Maximum PSU Länge
215 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
466 mm
Gewicht
7200 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter oben
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Anzahl unterstützter unterer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Unterlüfter
120 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 1300 RPM
Maximaler Luftstrom
46.1 cfm
Maximum Luftdruck
1.05 mmH2O
Flüssigkeitskühlungsfähigkeit
Ja
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360,420 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280 mm
Sonstige Funktionen
Geräuschpegel
22.1 dB
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Platzierung der Stromversorgung
Boden
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.