| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-121110869 Herst.-Nr.: 78-81430 EAN/GTIN: 840304774609 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Displayschutz | Ja | | AC-Netzadapter | Ja | | Verpackungsbreite | 111.1 mm | | Verpackungstiefe | 238.1 mm | | Verpackungshöhe | 87.3 mm | Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat (PC), Thermoplastisches Elastomer (TPE) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 16 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | MagSafe-kompatibel | Ja | | Schutzfunktion | Stoßfest, Tropfsicher, Kratzresistent | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Einfache Anwendung | Ja | | Militärstandard | MIL-STD-810G | | Aus recycelten Materialien hergestellt | Ja | | Recycelte Materialien | Recycelbarer Kunststoff | | Prozentualer Anteil an recycelten Materialien | 40 % | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 236.5 mm | | Höhe des Versandkartons | 239.7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Displayschutzglas, Panzerglas, Panzerglasfolie, Displayfolie für Smartphone, Displayschutzfolie Smartphone, Displayschutzfolie für Smartphone, Handy Displayfolie, Handy Displayschutzfolie, Schutzfolie für Handys, Smartphone Displayschutzfolie, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Displayschutzglas für Smartphones, Panzerglasfolie für Smartphones, Schnellladegerät, Mobiltelefon Hülle, Mobiltelefon Schutzhülle, Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, iPhone Netzteil, iPhone Schutzglas, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, mobiltelefon hülle |
| | |
| |