Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Compact Electrol 138x180 Matte White S Projektionsleinwand 2,13 m (84") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Compact Electrol 138x180 Matte White S Projektionsleinwand 2,13 m (84") 4:3
Da-Lite Compact Electrol 138x180 Matte White S Projektionsleinwand 2,13 m (84") 4:3
Da-Lite Compact Electrol 138x180 Matte White S Projektionsleinwand 2,13 m (84") 4:3
Da-Lite Compact Electrol 138x180 Matte White S Projektionsleinwand 2,13 m (84") 4:3
Da-Lite Compact Electrol 138x180 Matte White S Projektionsleinwand 2,13 m (84") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-126152
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10100074
EAN/GTIN:
     8700101000740
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Einfache Befestigung an einer Wand oder Decke dank dem Easy Install-System.
    - Durch die Möglichkeiten von Easy Install Plug and Play verläuft der Anschluss der Projektionswand schnell und einfach. Das umfassende Easy Install-Zubehör ist benutzerfreundlich und einfach in der Handhabung.
    - Das Gehäuse und das Projektionstuch können auf genau die richtige Größe angepasst werden. Außerdem sind das Gehäuse und der untere Balken für eine optimale Integration in jedem Interieur in allen Farben erhältlich.
    - Der automatische Anschlag bei dem Ein- und Auslauf des Projektionstuches garantiert eine lange Haltbarkeit.

    - Die Breite des Projektionstuches verkürzen oder vermindern.
    - Das Gehäuse verkürzen und die Breite des Projektionstuches verkürzen oder vermindern.
    - Das Gehäuse, den unteren Balken und die Kunststoffteile in einer anderen RAL-Farbe lackieren. Wenn die Projektionswand zu einem bestimmten Farbmuster passen soll, können wird das Gehäuse in jeder vorgegebenen Farbe lackieren.
    - Umgekehrte Installation des Tuches, sodass sich die Projektionsseite auf der Rückseite befindet. Wenn das Projektionstuch umgekehrt aus dem Gehäuse bewegt werden soll, weil der normale Weg der Projektionswand durch ein Hindernis behindert oder das Gehäuse an einem Balken angebracht ist, bieten wir auch hier die optimale Lösung. Denken Sie bitte daran, dass es zwei Möglichkeiten zur umgekehrten Installation gibt. Das Projektionstuch kann entweder so ausgelegt sein, dass es das Gehäuse an der Vorderseite verlässt, oder die Montagebügel können umgekehrt angebracht werden. Beschreiben Sie uns Ihre persönliche Situation bitte möglichst deutlich, so dass wir bei Projecta genau die Projektionswand anfertigen können, die Sie benötigen.
    - Das Projektionstuch verlängern. Wenn dies erforderlich und technisch machbar ist, bringt Projecta ein längeres Projektionstuch im Gehäuse an.
    - Projektionstuch ohne schwarze Ränder.
    - Erweiterung des Projektionstuches mit einem zusätzlichen oberen schwarzen Vorlauf. Wenn das Projektionstuch verlängert werden muss, so dass ein längerer schwarzer Rand an der Ober- oder Unterseite benötigt wird, passen wir das Tuch gemäß Ihren Vorgaben an.
    - Motor eher an der rechten als an der linken Seite angebracht. Wenn der Motor und der Anschlusskasten für einen einfacheren Anschluss an der rechten Seite angebracht werden müssen, passen wir die Projektionswand gerne entsprechend für Sie an.
    - Der Projecta Screendesigner hilft Ihnen beim Entwurf einer Projektionswand, die genau zu Ihren Anforderungen passt. Verwenden Sie diese Anwendung, um eine pdf-Datei mit den Spezifikationen für Ihre ideale Projektionswand zu erzeugen. Senden Sie dieses Dokument per E-Mail oder Fax an Projecta, um ein Angebot anzufordern. www.projectascreens.com/screendesigner
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
84 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1680 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1260 mm
Diagonal
213 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
138 x 180 cm
Projektionswand Rolldauer (hoch/runter)
24 s
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Format
Video
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Gehäuse L1
1914 mm
Gehäuse L2
1820 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 529,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,88*
€ 724,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,23*
€ 709,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,89*
€ 680,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 560,24*
€ 666,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,74*
€ 630,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.