Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
>
Artikel
Hewlett Packard Enterprise ProCurve 2620-24-PPoE+ Managed L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-13061315
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
J9624-61001
EAN/GTIN:
k.A.
Die HP 2620 Switch-Serie besteht aus fünf Switches mit 10/100-Konnektivität. Der HP 2620-24 Switch garantiert als lüfterloser Switch einen leisen Betrieb und eignet sich daher ideal für offene Räume. Der HP 2620-24-PPoE+ Switch, der HP 2620-24-PoE+ Switch und der HP 2620-48-PoE+ Switch sind mit IEEE 802.3af und IEEE 802.3at konform und stellen bis zu 30 W pro Anschluss bereit. Der HP 2620-48 Switch hat Lüfter mit variabler Drehzahl für einen geräuscharmen Betrieb. Alle Switches der 2620 Serie sind mit zwei 10/100/1000BASE-T Anschlüssen und zwei SFP-Steckplätzen für Gigabit-Ethernet-Uplink-Konnektivität ausgestattet. Außerdem ist ein optionales, redundantes externes Netzteil verfügbar, um für Redundanz bei etwaigem Netzteilausfall zu sorgen. IPv4/IPv6-statisches und RIP-Routing, zuverlässige Sicherheits- und Verwaltungsfunktionen, die kostenlose unbegrenzte Garantie sowie kostenlose Software-Updates machen die HP 2620 Switch-Serie zu einer kosteneffizienten Lösung für Kunden, die konvergente Unternehmensnetzwerke aufbauen.
Merkmale
Quality of Service (QoS)
- Layer-4-Priorisierung: ermöglicht die Priorisierung basierend auf TCP/UDP-Port-Nummern - Priorisierung des Datenverkehrs (IEEE 802.1p): ermöglicht die Echtzeitklassifizierung des Datenverkehrs in 8 Prioritätsstufen mit 8 zugeordneten Warteschlangen - CoS (Class of Service): Legt das IEEE 802.1p-Prioritäts-Tag basierend auf IP-Adresse, IP-ToS (Type of Service), Layer 3-Protokoll, TCP/UDP-Port-Nummer, Quellen-Port und DiffServ fest. - Datenratenbegrenzung: über Ingress erzwungene maximale Bandbreite pro Anschluss und garantierte minimale Bandbreite pro Anschluss und pro Warteschlange
Konnektivität
- Auto-MDIX: automatische Anpassung für Standard- oder Crossover-Kabel an allen 10/100- und 10/100/1000-Ports - IPv6: IPv6-Host: die Switches können am Rand von IPv6-Netzwerken verwaltet und implementiert werden. Dual-Stack-Betrieb (IPv4/IPv6): bietet einen Mechanismus für den Übergang von IPv4- zu IPv6-Kommunikation; unterstützt Konnektivität für beide Protokolle. MLD Snooping: leitet IPv6-Multicast-Datenverkehr an die passende Schnittstelle weiter; verhindert eine Überlastung des Netzwerks durch IPv6-Multicast-Datenverkehr. - IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE): liefert bis zu 15,4 W je Port für IEEE 802.3af-kompatible PoE-Geräte wie IP-Telefone, Wireless Access Points und Überwachungskameras - IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus: liefert bis zu 30 W je Anschluss für Geräte mit Stromversorgung nach IEEE 802.3 für PoE/PoE+ wie Video-IP-Telefone, IEEE 802.11n Wireless Access Points und Überwachungskameras mit größerem Schwenkbereich, stärkerem Zoom und größerem Neigungswinkel - Unterstützung vornomierter PoE-Geräte: vornormierte PoE-Geräte werden erkannt und mit Strom versorgt; eine Liste der unterstützten Geräte ist in den FAQs zum Produkt unter www.hp.com/networking/support aufgeführt
Ausfallsicherheit und Hochverfügbarkeit
- Externes, redundantes Netzteil: bietet hohe Zuverlässigkeit - IEEE 802.3ad Link Aggregation Protocol (LACP) und HP Port-Trunking: unterstützt bis zu 24 Trunks mit jeweils bis zu 8 Links (Ports) je Trunk - IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree: sorgt für hohe Verbindungsverfügbarkeit in Umgebungen mit mehreren VLANs durch Zulassen mehrerer Spanning Trees
Verwaltbarkeit
- Dual-Flash-Images: stellen während eines Aktualisierungsvorgangs unabhängige primäre und sekundäre Betriebssystemdateien zu Backup-Zwecken bereit - Einfache Port-Namen: erlaubt die Zuordnung beschreibender Namen für Ports - „Find-Fix-Inform“-Technologie: dient zum automatischen Lokalisieren/Beheben allgemeiner Netzwerkprobleme und Informieren des Administrators - Mehrere Konfigurationsdateien: ermöglicht das Speichern mehrerer Konfigurationsdateien in einem Flash-Image - Softwareaktualisierungen: kostenlose Web-Downloads
Layer-2-Switching
- VLANs: bieten Unterstützung für 512 VLANs und 4.094 VLAN-IDs - Unterstützung für Jumbo-Pakete: unterstützt Rahmengrößen bis zu 9220 Byte für höhere Performance bei der Übertragung großer Datenmengen - VLANs mit IEEE 802.1v-Protokoll: isolieren ausgewählte Nicht-IPv4-Protokolle automatisch in ihren eigenen VLANs - Layer-3-Routing - Statisches IP-Routing: bietet manuell konfiguriertes Routing; umfasst ECMP-Funktion - Routing Information Protocol (RIP): ermöglicht RIPv1- und RIPv2-Routing
Sicherheitsfunktionen
- Zugriffssteuerungslisten: stellen IP-Layer-3-Filterung basierend auf IP-Adresse/Subnetz der Quelle/des Ziels und TCP/UDP-Portnummer der Quelle/des Ziels zur Verfügung - Filterung nach Quellen-Ports: lässt die Kommunikation nur zwischen bestimmten Ports zu - RADIUS/TACACS+: vereinfacht die Sicherheitsadministration der Switch-Verwaltung durch den Einsatz eines Kennwort-Authentifizierungsservers - Sichere Shell: verschlüsselt alle übertragenen Daten für sicheren Remote-CLI-Zugriff über IP-Netzwerke - Secure Sockets Layer (SSL): verschlüsselt den gesamten HTTP-Datenverkehr und ermöglicht sicheren Zugriff auf die browser-basierte Verwaltungsschnittstelle im Switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
128 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Sicherheit
EN 60950/IEC 60950; CAN/CSA 22.2 No. 60950; EN 60825; UL 60950
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC Class A; VCCI Class A; EN 55022/CISPR 22 Class A
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
PowerPC MPC8313
Prozessortaktfrequenz
400 MHz
Speichertyp
SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
4 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
3190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Wärmeableitung
177 BTU/h
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
38.5 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
12.8 Gbit/s
Durchgang
9.5 Mpps
Wartezeit (10-100 Mbps)
8.3 µs
Wartezeit (1 Gbps)
2.9 µs
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
1 MB
Sonstige Funktionen
Elektromagnetische Immunität
EN 55024, CISPR 24; IEC 61000-4-2; IEC 61000-4-3; IEC 61000-4-4; IEC 61000-4-5; IEC 61000-4-6; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-11; EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2; EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge SFP-Modul-Steckplätze
2
Konsolen-Port
RJ-45
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, RMON 2, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SMON
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 725,05*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,78*
€ 958,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,25*
€ 952,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,80*
€ 939,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,75*
€ 913,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,05*
€ 862,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 0.5m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ833A
ab € 34,68*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 1.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ834A
ab € 37,58*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 15.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ837A
ab € 72,15*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 2.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ835A
ab € 39,78*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 30.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ838A
ab € 111,68*
Zubehör
HP LC to LC Multi-mode OM3 2-Fiber 5.0m 1-Pack Fiber Optic Cable Glasfaserkabel
HP
AJ836A
ab € 50,59*
Zubehör
HPE AJ839A Glasfaserkabel 50 m LC Blau
HP
AJ839A
ab € 134,99*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 2 Fiber 50m Glasfaserkabel
HP
QK737A
ab € 155,33*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC Multi-mode OM4 Glasfaserkabel 30 m Blau
HP
QK736A
ab € 40,98*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 1m InfiniBand/Glasfaserkabel OFC
HP
QK732A
ab € 44,90*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 2m InfiniBand/Glasfaserkabel OFC
HP
QK733A
ab € 19,14*
Zubehör
HPE Premier Flex LC/LC OM4 2 Multi-mode 5m InfiniBand/Glasfaserkabel OFC
HP
QK734A
ab € 22,87*
Zubehör
HPE X121 1G SFP LC SX Transceiver Netzwerk Medienkonverter
HP
J4858C
ab € 85,56*
Zubehör
HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
HP
J8177C
ab € 164,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen