Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44973534 Tonerkartusche Original Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44973534 Tonerkartusche Original Magenta
OKI 44973534 Tonerkartusche Original Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14074402
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44973534
EAN/GTIN:
     5031713055754
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 1.500 Seiten DIN A4 (Ergiebigkeit nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Farbe
Ja
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Kompatibilität
C301dn/C321dn
Farbtoner-Seitenleistung
1500 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
93 mm
Paketgewicht
600 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,72*
€ 102,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTO44973534E
ab € 15,90*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,22*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 114,12*
Ähnlich
OKI
44973533
ab € 67,89*
Ähnlich
OKI
44973535
ab € 69,72*
Ähnlich
OKI
44973536
ab € 68,30*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 50,76*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 52,88*
Ähnlich
Ampertec
44973535
ab € 52,25*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 52,97*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 89,09*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 91,70*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 92,04*
Ähnlich
WhiteBox
44973533
ab € 6,86*
Ähnlich
WhiteBox
44973534
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.