Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI 44973536 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI 44973536 Tonerkartusche Original Schwarz
OKI 44973536 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14074404
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     44973536
EAN/GTIN:
     5031713055808
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Für bis zu 2.200 Seiten DIN A4 (nach ISO/IEC 19798)

Für einen bestmöglichen Einsatz Ihres Modells bietet OKI alles, was Sie für die optimale Qualität und Vielseitigkeit des Drucks benötigen. Wir bieten Ihnen qualitativ hochwertige Medien und Verbrauchsmaterialen für jeden Druckjob.

Zum Schutz Ihres Modells und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität sind OKI Geräte nur für den Betrieb mit original OKI Printing Solutions Verbrauchsmaterialien eingerichtet. Diese erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Marke "OKI" und an der Originalverpackung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
OKI
Kompatibilität
C301dn, C321dn
Schwarztoner Seitenleistung
2200 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Kartuschenrücknahme
Ja
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
123 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
480 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,20*
€ 100,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,59*
€ 86,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTO44973536E
ab € 17,94*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,22*
Ähnlich
OKI
44968301
ab € 114,12*
Ähnlich
OKI
44973533
ab € 67,89*
Ähnlich
OKI
44973534
ab € 70,34*
Ähnlich
OKI
44973535
ab € 69,72*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 50,76*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 52,88*
Ähnlich
Ampertec
44973535
ab € 52,25*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 52,97*
Ähnlich
Ampertec
44973533
ab € 89,09*
Ähnlich
Ampertec
44973534
ab € 91,70*
Ähnlich
Ampertec
44973536
ab € 92,04*
Ähnlich
WhiteBox
44973533
ab € 6,86*
Ähnlich
WhiteBox
44973534
ab € 6,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.