Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Da-Lite Descender Large Electrol Projektionsleinwand 5,49 m (216") 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Da-Lite Descender Large Electrol Projektionsleinwand 5,49 m (216") 4:3
Da-Lite Descender Large Electrol Projektionsleinwand 5,49 m (216") 4:3
Da-Lite Descender Large Electrol Projektionsleinwand 5,49 m (216") 4:3
Da-Lite Descender Large Electrol Projektionsleinwand 5,49 m (216") 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14636826
Hersteller:
     Da-Lite
Herst.-Nr.:
     10101455
EAN/GTIN:
     8700101014556
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
  • Die durch die Lamellenstrebe gebildete Verriegelung stellt sicher, dass die Deckenmontage unauffällig ist.
    - Easy Serviceability System: Nach der Installation bleiben der Motor und das Projektionstuch zugänglich, so dass Anpassungen und Wartungsarbeiten möglich sind.
    - Einfach in vorhandene, nicht modulare Decken integrierbar.
    - Das Gehäuse und das Projektionstuch können genau in der richtigen Größe hergestellt werden und das Gehäuse und die Lamellenstrebe sind für optimale Integration in jeden Innenraum in jeder Farbe erhältlich.
    - Bestellen Sie das Projektionswandgehäuse getrennt vom Projektionstuch. Installieren Sie das Projektionswandgehäuse während der Rohbauarbeiten und die Projektionstuch-Einbaukomponenten in einer späteren Phase, um Schäden zu verhindern.
    - Die Projektionstuch-Einbaukomponente beinhaltet die untere Verkleidung der Projektionswand, den Motor und das Projektionstuch.
    - Bestellen Sie zuerst das Gehäuse und legen Sie das Seitenverhältnis und das Projektionstuch in einer späteren Phase fest. Das gewährleistet optimale Flexibilität.
    - Die Breite des Projektionstuches verkürzen oder vermindern.
    - Das Gehäuse verkürzen und die Breite des Projektionstuches verkürzen oder vermindern.
    - Das Gehäuse, den unteren Balken und die Kunststoffteile in einer anderen RAL-Farbe lackieren. Wenn die Projektionswand zu einem bestimmten Farbmuster passen soll, können wird das Gehäuse in jeder vorgegebenen Farbe lackieren.
    - Das Projektionstuch verlängern. Wenn dies erforderlich und technisch machbar ist, bringt Projecta ein längeres Projektionstuch im Gehäuse an.
    - Projektionstuch ohne schwarze Ränder.
    - Erweiterung des Projektionstuches mit einem zusätzlichen oberen schwarzen Vorlauf. Wenn das Projektionstuch verlängert werden muss, so dass ein längerer schwarzer Rand an der Ober- oder Unterseite benötigt wird, passen wir das Tuch gemäß Ihren Vorgaben an.
    - Motor eher an der rechten als an der linken Seite angebracht. Wenn der Motor und der Anschlusskasten für einen einfacheren Anschluss an der rechten Seite angebracht werden müssen, passen wir die Projektionswand gerne entsprechend für Sie an.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
216 "
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
4400 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3300 mm
Diagonal
550 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
340 x 450 cm
Bildschirmoberfläche
Mattweiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
103000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.080,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.285,95*
€ 5.100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.259,79*
€ 5.069,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.150,43*
€ 4.939,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.100,40*
€ 4.879,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.080,64*
€ 4.855,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.