Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink
Epson Pen and crossword Singlepack Black 16 DURABrite Ultra Ink
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14738192
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T16214010
EAN/GTIN:
     8715946518565
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Die Epson DURABrite Ultra Ink ist ausgezeichnet für laserscharfe Geschäftsdokumente geeignet. Dank der Pigmenttinte sind die Dokumente wisch- und wasserfest und können sofort mit einem Textmarker bearbeitet werden. Da sie sehr schnell trocknet, ist diese Tinte für den beidseitigen Druck prädestiniert.

Bis zu 30 % Tinte sparen1 mit separaten Einzelpatronen von Epson
Bei Verwendung der separaten Einzelpatronen von Epson ersetzen Sie nur die tatsächlich verbrauchte Farbe und sparen so bis zu 30 % Tinte1 im Vergleich zu den dreifarbigen Patronen anderer Anbieter.

Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen
Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in den Größen Standard und XL. Die Größe XL ist ideal für das Drucken großer Mengen und kann Ihre Druckkosten um bis zu 25 %2 senken.

Tinten von Epson sind für Epson Drucker optimiert
Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungslänge
141.75 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
10 Stück(e)
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Epson WF-2010W/WF-2510WF/WF-2520NF/WF-2530WF/WF-2540WF
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität
Standardertrag
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
38 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Epson
C13T27154012
ab € 64,83*
Sonstiges
Epson
C13T27114012
ab € 27,91*
Sonstiges
Epson
C13T27914012
ab € 38,06*
Sonstiges
Epson
C13T27124012
ab € 21,69*
Sonstiges
Epson
C13T27134012
ab € 21,79*
Sonstiges
Epson
C13T05A10N
ab € 62,87*
Sonstiges
Epson
C13T05A100
ab € 97,10*
Sonstiges
Epson
C13T05A300
ab € 161,27*
Sonstiges
Epson
C13T05A200
ab € 173,62*
Sonstiges
Epson
C13T05A400
ab € 120,26*
Sonstiges
Epson
C13T34714010
ab € 33,66*
Sonstiges
Epson
C13T34724010
ab € 18,07*
Sonstiges
Epson
C13T34734010
ab € 18,31*
Sonstiges
Epson
C13T34744010
ab € 18,40*
Sonstiges
Epson
C13T05H64010
ab € 104,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.