Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Epson Singlepack UltraChrome XD Matte Black T692500 (110 ml)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-14870463
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T692500
EAN/GTIN:
0010343886124
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Mattschwarz
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Volumen schwarze Tinte
110 ml
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T692500
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
30 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.29 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Druckerpatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
epson druckerpatrone schwarz
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte schwarz
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,60*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,49*
€ 73,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,19*
€ 60,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson SureColor SC-T3200
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.147,55*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3200 w/o stand
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.023,13*
Zubehör
Epson SureColor SC-T3200-PS
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.061,33*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.809,99*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200 MFP HDD
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.536,23*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200 PS MFP
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.746,01*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200-PS
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.759,26*
Zubehör
Epson SureColor SC-T5200D-PS
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.641,31*
Zubehör
Epson SureColor SC-T7200
Epson
C11CD68301A0
ab € 3.000,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen