Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T693200 (350 ml)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T693200 (350 ml)
Epson Singlepack UltraChrome XD Cyan T693200 (350 ml)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-14870465
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T693200
EAN/GTIN:
     0010343886148
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
SC-T3000, SC-T5000, SC-T7000
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl
1
Volumen Farbtinte
350 ml
OEM-Code
C13T693200
Ursprungsland
Indonesien
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
245 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
0.583 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,57*
€ 202,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,54*
€ 191,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,61*
€ 182,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,50*
€ 166,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.154,74*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.044,14*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.090,03*
Zubehör
Epson
C11CD67301A0
ab € 2.812,98*
Zubehör
Epson
C11CD67301A2
ab € 5.522,20*
Zubehör
Epson
C11CD67301A1
ab € 6.796,94*
Zubehör
Epson
C11CD67301EB
ab € 3.752,26*
Zubehör
Epson
C11CD40301EB
ab € 5.613,66*
Zubehör
Epson
C11CD68301A0
ab € 2.999,98*
Zubehör
Epson
C11CD68301EB
ab € 3.868,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.