Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay AAA 750mAh Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay AAA 750mAh Akku
Goobay AAA 750mAh Akku
Artikel-Nr.:
     2LRDH-118697
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     62298
EAN/GTIN:
     5410853045359
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic - Recharge Accu Power (P03P) DECT Akku Ni-MH Micro 1,2V 750mAh Die Alternative zu den herkömmlichen NiCd Zellen in schnurlos Telefonen. Durch den speziellen Aufbau ist ein Austausch der vorhandenen NiCd unbedenklich möglich. Dauerladefest: Der Akku ist dafür ausgelegt und erleidet keinen Schaden wenn er langfristig mit dem Gerät auf der Ladestation geladen wird. Vorteile: - Dauerladefest (resistent gegen ständige Ladung) - ideale Energiequelle für häufig genutzte Geräte - Außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis - Umweltfreundlich durch bis zu 1000 Ladezyklen geeignet für: DECT schnurlos Telefone
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Anzahl
2
Produktfarbe
Grün, Weiß
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Zylindrische Batteriegröße
AAA
Aufladekreisläufe (max)
1000
Gewicht und Abmessungen
Höhe
44.5 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
13 g
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
20402
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,475*
€ 2,185*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,79*
€ 2,64*
5 Tage
1704
2
pro Stück
€ 9,45*
ab € 2,13*
€ 3,10*
2 Tage
1126
2
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,065*
€ 4,405*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 3,23*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,035*
€ 2,42165
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,865*
€ 2,21935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,765*
€ 2,10035
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,475*
€ 1,75525
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Camelion Batterien
13001927
ab € 0,278*
Sonstiges
Maxell
CR2016
ab € 0,131*
Sonstiges
H-tronic
1248217
ab € 9,17*
Sonstiges
Multipower
207431
ab € 13,24*
Sonstiges
Infinio
UL-12-7.0
ab € 11,14*
Sonstiges
Varta
207325
ab € 17,25*
Sonstiges
Renata
78561812664
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.