Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multipower Blei Akku 12V 2,2 Ah 4,8 mm FT VDS Zulassung 2,2-12 - 1er Box


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     296-207431
Hersteller:
     Multipower
Herst.-Nr.:
     207431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multipower Blei Akku 12V 2
2 Ah 4
8 mm FT VDS Zulassung 2
2
Multipower Blei Akku 12V 2,2 Ah 4,8 mm FT VDS Zulassung 2,2-12 - 1er Box
Weitere Suchbegriffe: 12, 1x Box
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,18*
€ 22,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,06*
€ 20,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay
62298
ab € 1,80*
Sonstiges
Maxell
CR2016
ab € 0,131*
Sonstiges
Renata
700348
ab € 1,24*
Sonstiges
H-tronic
1248217
ab € 9,15*
Sonstiges
Infinio
CR927
ab € 1,50*
Sonstiges
Infinio
UL-12-7.0
ab € 11,14*
Sonstiges
Varta
207325
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.