Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
>
Artikel
OEM Ultra S312/7S UL7-12F1 12V nom. 7Ah, typ. 7,2 Ah VDS - 1er Box
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
296-205099
Hersteller:
Infinio
Herst.-Nr.:
UL-12-7.0
EAN/GTIN:
0880487035418
Suchbegriffe:
OEM Ultra S312/7S UL7
12F1 12V nom. 7Ah
typ. 7
2 Ah VDS
OEM Ultra S312/7S UL7-12F1 12V nom. 7Ah, typ. 7,2 Ah VDS - 1er Box
... >
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 296
>
PROMO Batterien, Akkus, Leuchten & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
1x Box
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,94*
€ 16,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,12*
€ 13,23
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Goobay AAA 750mAh Akku
Goobay
62298
ab € 1,84*
Sonstiges
Maxell CR2016 Haushaltsbatterie Einwegbatterie Lithium
Maxell
CR2016
ab € 0,131*
Sonstiges
Renata Batterie CR2325
Renata
700348
ab € 1,24*
Sonstiges
H-Tronic Bleiakku-Ladegerät AL 300 PRO 2 V, 6 V, 12 V Ladestrom (max.) 0.3 A
H-tronic
1248217
ab € 9,15*
Sonstiges
Multipower Blei Akku 12V 2,2 Ah 4,8 mm FT VDS Zulassung 2,2-12 - 1er Box
Multipower
207431
ab € 13,22*
Sonstiges
OEM Spezialbatterie CR927 Lithium 3V - 5er Blister Typ LR927 Lithium
Infinio
CR927
ab € 1,37*
Sonstiges
Premium Batteriepack-Set komp. zu Abus 2Way mit Varta Batterien
Varta
207325
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen