Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta AA 2.1Ah NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta AA 2.1Ah NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Varta AA 2.1Ah NiMH 2-BL RTU Wiederaufladbarer Akku Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     1682-190209600
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     48077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Varta - 56706 (READY 2 USE) Akku Ni-MH Mignon (AA) 1,2V 2100mA Longlife Akkus: Die richtige Energielösung für alle Standardanwendungen mit gleichförmigem Energie-bedarf. VARTA Ready2Use Akkus sind bereits aufgeladen und können sofort genutzt werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Vorteile: - geringe Selbstentladung (365 Tage Lagerfähig) - geladener Auslieferzustand (sofort Einsatzbereit) - wiederaufladbare NiMH Technik (1000 Zyklen)
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
14.5 x 14.5 x 50.5 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)
AA
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
2100 mAh
Aufladekreisläufe (max)
1000
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Höhe
50.5 mm
Durchmesser
14.5 mm
Gewicht
29 g
Angebote (46)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
208
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 2,69*
7 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 2,95*
3 Tage
21
1
pro Packung
€ 8,00*
ab € 2,88*
€ 3,57*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 3,68*
8 Tage
30
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,95*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
535-416893-00
ab € 6,89*
Ähnlich
Energizer
635178
ab € 4,06*
Ähnlich
Varta
56714 101 402
ab € 2,795*
Ähnlich
Varta
56722 101 401
ab € 4,72*
Ähnlich
Varta
48078
ab € 1,77*
Ähnlich
Varta
06127 101 401
ab € 1,46*
Ähnlich
Varta
48272
ab € 3,25*
Ähnlich
Varta
56816 101 404
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.