Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 502H R Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 502H R Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 502H R Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15766969
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50F2H00
EAN/GTIN:
     734646433211
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Unison™-Toner

Unverzichtbar für die Leistung des Lexmark Drucksystems, die einzigartige Zusammensetzung des Unison™-Toners liefert konstant hohe Bildqualität, sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit des Drucksystems und sorgt für einmalige Nachhaltigkeit – alles in einem innovativen "schüttelfreien" Drucksystem.

Hohe Kapazität

Maximieren Sie Ihre Einsparungen und vertrauen Sie auf die Spitzenqualität der Originaltonerkassetten von Lexmark. Tonerkassetten mit hoher Kapazität zeichnen sich im Unterschied zu Kassetten mit Standardkapazität durch niedrigere Kosten pro Seite und eine höhere Seitenleistung aus. Perfekt für den Einsatz in Umgebungen mit hohem Druckaufkommen.

Optimales Zusammenspiel

Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei.

Kassetten im Rahmen des Lexmark-Rückgabeprogramms

Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn der Käufer sich damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung oder zum Recyclig nur an Lexmark zurückzuschicken. Die patentierten Patronen bzw. Kassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Menge Tinte und/oder Toner nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Tinten- und/oder Tonermenge kann in der Patrone bzw. Kassette zurückbleiben, wenn diese ausgetauscht werden muss. Es sind Ersatzpatronen oder -kassetten verfügbar, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
182 x 450 x 136 mm
Drucktechnologie
Laserdrucken
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote
ISO/IEC 19752
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
Lexmark MS310/410/510/610
Schwarztoner Seitenleistung
5000 Seiten
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit
2 Jahr(e)
Kartuschenrücknahme
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China, Europa, Mexiko
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,14*
€ 176,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,86*
€ 173,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,27*
€ 164,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
18-6006
ab € 51,18*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,77*
Ähnlich
Lexmark
50F2U00
ab € 241,85*
Ähnlich
Lexmark
50F0Z00
ab € 39,99*
Ähnlich
Ampertec
50F2000
ab € 41,53*
Ähnlich
Ampertec
50F2H00
ab € 101,50*
Ähnlich
Ampertec
50F2U00
ab € 176,60*
Ähnlich
Ampertec
50F2X00
ab € 132,66*
Ähnlich
Ampertec
50F0Z00
ab € 28,93*
Ähnlich
Lexmark
50F200E
ab € 57,87*
Ähnlich
WhiteBox
50F2000
ab € 18,27*
Ähnlich
WhiteBox
50F2H00
ab € 21,96*
Ähnlich
WhiteBox
50F2U00
ab € 68,78*
Ähnlich
WhiteBox
50F2X00
ab € 19,88*
Ähnlich
WhiteBox
50F0Z00
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.