Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "Jura 160" Pink A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta "Jura 160" Pink A4
Exacompta "Jura 160" Pink A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15957272
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     340003E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2545 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
339000E
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.