Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "Jura 160" Grün A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta "Jura 160" Grün A4
Exacompta "Jura 160" Grün A4
Artikel-Nr.:
     505-8702796
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     340004E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Grün
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2545 g
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,10*
€ 13,47*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 86,52*
€ 114,92*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
339000E
ab € 15,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.