Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "Jura 160" Orange A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta "Jura 160" Orange A4
Exacompta "Jura 160" Orange A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15957276
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     340007E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Orange
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2545 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,67*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,18134* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,96*
€ 142,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,28*
€ 139,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,23*
€ 134,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,45*
€ 123,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 90,67*
€ 107,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
339000E
ab € 15,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.