Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta "Jura 160" Rot A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exacompta "Jura 160" Rot A4
Exacompta "Jura 160" Rot A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-15957279
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     340012E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktendeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Rot
Maximale Kapazität
200 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
2545 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,19188* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 127,38*
€ 151,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 126,74*
€ 150,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 121,16*
€ 144,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 111,32*
€ 132,47
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,94*
€ 114,17
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
339000E
ab € 15,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.