Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Speziallampen
>
Beamer Ersatzlampe
>
Artikel
CoreParts ML12286 Projektorlampe 230 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-15959160
Hersteller:
Coreparts
Herst.-Nr.:
ML12286
EAN/GTIN:
5711045499968
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
250 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
350 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Mitsubishi Electric
Kompatibilität
VLT-EX320 EX320
Lampenleistung
230 W
Lampenlebensdauer
3000 h
Ursprungsland
China
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektorlampen
Weitere Suchbegriffe:
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
beamer ersatzlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 174,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,18*
€ 257,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,33*
€ 252,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,12*
€ 238,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,38*
€ 228,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CoreParts 60003121 / NP15LP Projektorlampe 220 W
Coreparts
60003121 / NP15LP
ab € 125,65*
Zubehör
CoreParts ML12219 Projektorlampe 220 W
Coreparts
ML12219
ab € 321,28*
Zubehör
CoreParts ML12224 Projektorlampe 200 W
Coreparts
ML12224
ab € 115,74*
Zubehör
CoreParts ML12234 Projektorlampe 230 W
Coreparts
ML12234
ab € 135,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen