Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts 60003121 / NP15LP Projektorlampe 220 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts 60003121 / NP15LP Projektorlampe 220 W
CoreParts 60003121 / NP15LP Projektorlampe 220 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-111529609
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     60003121 / NP15LP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
500 g
Merkmale
Markenkompatibilität
NEC
Kompatibilität
M300X, M260W, M260X, M230X
Lampenleistung
220 W
Lampenlebensdauer
2000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,63*
€ 185,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
ML10020
ab € 158,36*
Zubehör
Coreparts
ML10096
ab € 64,50*
Zubehör
Coreparts
ML10114
ab € 117,16*
Zubehör
Coreparts
ML10136
ab € 60,48*
Zubehör
Coreparts
ML10168
ab € 90,49*
Zubehör
Coreparts
ML10401
ab € 151,41*
Zubehör
Coreparts
ML10477
ab € 211,83*
Zubehör
Coreparts
ML12219
ab € 311,03*
Zubehör
Coreparts
ML12224
ab € 114,91*
Zubehör
Coreparts
ML12286
ab € 175,36*
Zubehör
Coreparts
DT00841
ab € 94,00*
Zubehör
Coreparts
VLT-XD510LP
ab € 198,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.