Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q-CONNECT KF26035 Marker Rundspitze Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Q-CONNECT KF26035 Marker Rundspitze Schwarz
Q-CONNECT KF26035 Marker Rundspitze Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-16286634
Hersteller:
     Q-Connect
Herst.-Nr.:
     KF26035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Xylol
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz
Typ der Spitze
Rundspitze
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusefarbe
Weiß
Gehäuseform
Rund
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
3 mm
Einfach abwaschbare Tinte
Ja
Geruchsarm
Ja
Belüftete Kappe
Ja
Gesperrte Spitze
Ja
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.