Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "Spectrum ELECTRIC106NX" Motorleinwand 228,3cm x 142,7cm (BxH) 16:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC106NX" Motorleinwand 228,3cm x 142,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC106NX" Motorleinwand 228,3cm x 142,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC106NX" Motorleinwand 228,3cm x 142,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC106NX" Motorleinwand 228,3cm x 142,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens "Spectrum ELECTRIC106NX" Motorleinwand 228,3cm x 142,7cm (BxH) 16:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-17846270
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     ELECTRIC106NX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Spectrum Serie handelt es sich um eine Motorleinwand, die mit einem besonders guten Preis-Leistungsverhältnis glänzt. Diese Leinwand ist sowohl für den Business-, als auch für den Heimkinoeinsatz geeignet.

Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Stabiles Achtkant Metallgehäuse
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Plug & Play

Steuerung:
- Eingebauter Infrarotempfänger mit dazugehöriger
Infrarotfernbedienung
- Abnehmbarer Wandschalter (Hoch, Stopp, Runter)
- Wireless 5-12V Trigger inklusive
- RJ45 Anschluss um andere Kontrollsysteme zu integrieren

Qualität und Verlässlichkeit:
- Leiser Motor
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- IR Fernbedienung
- Wandschalter
- 12 Volt Trigger Kabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
106 "
Natives Seitenverhältnis
16:10
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1427 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2283 mm
Antriebstyp
Motorisiert
Diagonal
269.2 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Gewicht und Abmessungen
Breite
2618 mm
Tiefe
800 mm
Höhe
1682 mm
Gewicht
9560 g
Design
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
102 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 293,99*
€ 349,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,89*
€ 317,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,11*
€ 314,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.