Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Präsentations- und Infotafeln
>
Projektionsleinwand
>
Roll-Leinwand
>
Artikel
Elite Screens "Manual M92XWH" Rollo Leinwand 203,7cm x 114,6cm (BxH) 16:9
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-17846275
Hersteller:
Elite Screens
Herst.-Nr.:
M92XWH
EAN/GTIN:
6944904408590
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der Elite Screens Manual Serie handelt es sich um eine Rollo Leinwand für den Einsatz im gewerblichen und privaten Bereich. Diese Rollo Leinwände sind sowohl für die Wand als auch für die Deckenmontage geeignet und in unterschiedlichen Formaten (1:1, 4:3, 16:9, 16:10) erhältlich. Ein Federmechanismus ermöglicht es die Leinwand einfach ein- und auszufahren. Alle Rollo Leinwände der „Manual Series“ sind auf der Rückseite schwarz eingefärbt und mit einer schwarzen Maskierung versehen.
Leinwandmaterial:
- MaxWhite , 1,1 Gain
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite
Design & Installation:
- Achtkant Metallgehäuse
- Teilweise mit extra langem Vorlauf für hohe Decken
- Für Wand und Deckenmontage geeignet
- Optional Wandabstandshalter in 15 & 30 cm
Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
92 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1146 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2037 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
233 cm
Format
HDTV
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
2166 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
1404 mm
Gewicht
7000 g
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Schwarzer Vorlauf
114 mm
Gehäusefarbe
Weiß
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektionsleinwände
Weitere Suchbegriffe:
Bildwand
,
Bildwände
,
Dia Leinwand
,
Dia Leinwände
,
Dialeinwand
,
Dialeinwände
,
Projektionsleinwand
,
Projektionsleinwände
,
Projektionswand
,
Projektionswände
,
Projektorleinwand
,
Projektorleinwände
,
Videoleinwand
,
Videoleinwände
,
Projektionsrollo
,
Roll-Leinwand
,
Rollo-Projektionsleinwände
,
Rollo-Projektionswände
,
Rolloleinwand
,
beamerleinwand 16:9 elektrisch
,
roll leinwand
,
roll-leinwand 16:9
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 115,15*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,20*
€ 175,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,96*
€ 171,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elite Screens "Manual M100NWV1" Rollo Leinwand 203,2cm x 152,4cm (BxH) 4:3
Elite Screens
M100NWV1
ab € 121,23*
Zubehör
Elite Screens "Manual M100UWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M100UWH
ab € 132,35*
Zubehör
Elite Screens "Manual M100XWH" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M100XWH
ab € 121,75*
Zubehör
Elite Screens "Manual M100XWH-E24" Rollo Leinwand 221,0cm x 124,5cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M100XWH-E24
ab € 139,22*
Zubehör
Elite Screens "Manual M106UWH" Rollo Leinwand 234,7cm x 132,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M106UWH
ab € 139,41*
Zubehör
Elite Screens "Manual M106UWH-E24" Rollo Leinwand 234,7cm x 132,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M106UWH-E24
ab € 148,04*
Zubehör
Elite Screens "Manual M106XWH" Rollo Leinwand 234,7cm x 132,1cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M106XWH
ab € 116,93*
Zubehör
Elite Screens "Manual M109NWX" Rollo Leinwand 234,7cm x 146,7cm (BxH) 16:10
Elite Screens
M109NWX
ab € 130,58*
Zubehör
Elite Screens "Manual M120UWH2" Rollo Leinwand 265,7cm x 149,4cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M120UWH2
ab € 174,73*
Zubehör
Elite Screens "Manual M120XWH2" Rollo Leinwand 265,7cm x 149,4cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M120XWH2
ab € 152,03*
Zubehör
Elite Screens "Manual M120XWH2-E24" Rollo Leinwand 265,7cm x 149,4cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M120XWH2-E24
ab € 169,17*
Zubehör
Elite Screens "Manual M135UWH2" Rollo Leinwand 332,0cm x 167,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M135XWH2
ab € 193,43*
Zubehör
Elite Screens "Manual M135UWH2" Rollo Leinwand 332,0cm x 167,6cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M135UWH2
ab € 194,69*
Zubehör
Elite Screens "Manual M139NWX" Rollo Leinwand 297,9cm x 186,2cm (BxH) 16:10
Elite Screens
M139NWX
ab € 243,52*
Zubehör
Elite Screens "Manual M150UWH2" Rollo Leinwand 332,0cm x 186,7cm (BxH) 16:9
Elite Screens
M150UWH2
ab € 214,84*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen