Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Stanley 1-93-329 Werkzeugkoffer Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18185983
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-93-329
EAN/GTIN:
     3253561933295
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
110 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Anzahl von Fächern
2
Sperren
Ja
Tasche
Ja
Taschenanzahl
3 Taschen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-79-213
ab € 52,83*
Ähnlich
Stanley
1-93-601
ab € 5,09*
Ähnlich
Stanley
1-93-951
ab € 28,28*
Ähnlich
Stanley
1-96-183
ab € 19,65*
Ähnlich
Stanley
1-96-193
ab € 21,19*
Ähnlich
Stanley
1-97-515
ab € 37,40*
Ähnlich
Stanley
1-93-330
ab € 9,62*
Ähnlich
Stanley
STST1-70718
ab € 24,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.