Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Elite Screens "QuickStand Q150H1" Faltrahmenleinwand mobil 332,0cm x 186,9cm (BxH) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18259934
Hersteller:
     Elite Screens
Herst.-Nr.:
     Q150H1
EAN/GTIN:
     6944904413501
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Bei der QuickStand Serie handelt es sich um eine faltbare Rahmenleinwand für den professionellen Einsatz. Diese Leinwand ist in einer stabilen Transportbox verstaut und schnell mobil einsatzbereit.

Leinwandmaterial:
- CineWhite , 1,1 Gain (zusätzlich Rückprotücher verfügbar)
- Active 3D und 4K Ultra HD fähig
- 160° Betrachtungswinkel
- Schwarze Maskierung und schwarze Rückseite

Design & Installation:
- Faltbarer Aluminiumrahmen
- Schneller und einfacher Aufbau
- Transportkoffer inklusive!

Qualität und Verlässlichkeit:
- 2 Jahre Herstellergarantie

Zubehör:
- Aluminium Koffer
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
150 "
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1868 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
3321 mm
Antriebstyp
Manuell
Diagonal
381 cm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
2018 x 3471 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
160 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
3471 mm
Tiefe
1040 mm
Höhe
3340 mm
Gewicht
31700 g
Design
Befestigungstyp
Flur
Rahmentyp
Klapprahmen
Gehäusefarbe
Aluminium
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
90106000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,51*
€ 903,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,35*
€ 884,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,22*
€ 871,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,54*
€ 851,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,77*
€ 818,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.