Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte Rapid Standard 24/6 1000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte Rapid Standard 24/6 1000 Heftklammern
Esselte Rapid Standard 24/6 1000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18264025
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     24855700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Elektrohefter-Heftklammern
Flachklammern-Magazin
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
16 x 69 x 38 mm
Merkmale
Kapazität
1000 Heftklammern
Heftklammer Typ
24/6
Material
Kupfer
Kompatibilität
20E, 20EX, Cobra Ice, E12, E14, E15, E26, E28, F1, F16, F18, F30, FM20, FM22, FM32, Freeze, K1, K2, K45, NXT, NXT Ice, S1, S17, S27, S30, S50, Ultimate Steel, Ultimate X-RAY.
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
24855600
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapesco
S24600Z3
ab € 0,24*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,13*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,12*
Ähnlich
Rapid
24859800
ab € 1,06*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,58*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,52*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,576*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 7,998*
Ähnlich
Soennecken
3150
ab € 0,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.