Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapid 24859800 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rapid 24859800 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Rapid 24859800 Heftklammer Klammerpack 5000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     690-749043
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     24859800
EAN/GTIN:
     7313468598006
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Klammerpack
Messlehre
24/6
Schenkellänge
6 mm
Kapazität
5000 Heftklammern
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
37 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
230 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
324
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,08*
€ 1,97*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,35*
€ 2,03*
2 Tage
538
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,13*
€ 2,07*
10 Tage
337
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,10*
1 Tag
1146
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,20*
€ 2,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rapid
24855700
ab € 0,38*
Ähnlich
Rapid
24855600
ab € 0,28*
Ähnlich
Rapid
24855900
ab € 3,15*
Ähnlich
Rapid
24855800
ab € 0,30*
Ähnlich
Rapid
24859900
ab € 1,57*
Ähnlich
Rapid
24858500
ab € 1,15*
Ähnlich
Rapid
24858900
ab € 5,53*
Ähnlich
Rapid
24858300
ab € 8,038*
Ähnlich
Rapid
10184050
ab € 41,91*
Ähnlich
Rapid
24858100
ab € 6,606*
Ähnlich
Soennecken
3151
ab € 0,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.