| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-18564258 Herst.-Nr.: 06.4267.6040 EAN/GTIN: 4000530537638 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Losen Tee übergießen Sie in einem Teesieb, das Sie wieder aus der Kanne herausnehmen, bevor Sie den Tee einschenken. Alle Teesiebe bieten ein großes Volumen, damit die Blätter beim Ziehen im Wasser frei schweben und ihr Aroma entfalten können. Die Maschen halten die Teeblätter im Einsatz zurück. WMF Teesiebe sind in verschiedenen Designs und Größen erhältlich.
Marmelade einfüllen Salat trocken schleudern oder Mozarella in gleichmäßige Scheiben schneiden - in der Kollektion Gourmet finden Sie viele praktische Küchenhelfer die auch bei kniffligen Fällen gute Dienste leisten. So unterschiedlich die Teile auch sind sie alle überzeugen durch funktionale Details die einfache Handhabung und das Material Cromargan: Edelstahl rostfrei 18/10. Im Gegensatz zu vielen Plastikartikeln sind die Teile stabil langlebig und pflegeleicht. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 50 mm | Merkmale | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Aufhänger | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |