Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
ZWILLING TWIN Classic 1,5 l Rund Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18576749
Hersteller:
     Zwilling
Herst.-Nr.:
     40915-160-0
EAN/GTIN:
     4009839260070
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf
In dem Stieltopf der Serie TWIN Classic können Sie Ihre Speisen durch die optimale Wärmeverteilung langsam und schonend erwärmen. Er besitzt einen passgenauen und dicht schließenden Deckel, der wasserarmes Garen ermöglicht. Zudem ist er praktisch im Gebrauch, denn sein ergonomisch geformter Stielgriff aus Edelstahl bleibt bei der Benutzung auf dem Herd stets kühl.

Der SIGMA Classic-Sandwichboden des Stieltopfs besteht aus drei Lagen. Die unterste Schicht ist aus magnetischem Edelstahl gefertigt, so dass Sie diesen Topf auch auf einem Induktionskochfeld verwenden können. Darauf folgt ein starker Aluminiumkern, der die Hitze optimal über den gesamten Boden verteilt und mit seinem Wärmespeicher zudem energiesparend ist. Die oberste Schicht aus rostfreiem 18/10-Edelstahl macht den Topf hygienisch, geschmacksneutral, pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Kratzern.

Der Stieltopf mit einem Durchmesser von 16 cm hat ein Fassungsvermögen von 1,5 l. Er wird für die Zubereitung kleiner Speisen und Saucen benutzt und eignet sich durch seinen gefalteten Rand auch sehr gut zum Erwärmen einer Suppe, da beim Ausgießen ein Nachtropfen verhindert wird. Somit bleibt die Arbeitsplatte in der Küche beim Umfüllen der Suppe in eine Schüssel oder auf einen Teller sauber. In diesem hochwertigen Stieltopf von ZWILLING bereiten Sie köstliche Saucen oder auch kleine Mahlzeiten auf jeder Art von Herd oder im Backofen zu.
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Aluminium, Edelstahl
Innenbeschichtung
Edelstahl
Griffanzahl
1
Deckel enthalten
Ja
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Deckelmaterial
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
160 mm
Bodendurchmesser
145 mm
Breite
173 mm
Höhe
135 mm
Weitere Suchbegriffe: Stielkasserolle, Stieltopf, kasserolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.