Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1090228 Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Celexon 1090228 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090228 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090228 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090228 Projektionsleinwand 4:3
Celexon 1090228 Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18651581
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1090228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Mit den celexon HomeCinema Frame Leinwänden holen Sie sich das Kino nach Hause. Die Heimkino Leinwand ist hochwertig verarbeitet und gibt hochauflösenden Spielfilmen, Dokumentationen oder Sportevents den perfekten Rahmen. Sie ist zudem bestens für hochwertig ausgestattete Seminarräume geeignet und integriert sich auch ohne laufende Projektion perfekt in die Umgebung.
- stets perfekt gespanntes Tuch
- Gain-Faktor 1,2 Typ Mattweiß
- Maße beziehen sich auf die sichtbare Fläche
- hochwertiger Aluminium-Rahmen (8cm breit)
- schwarze Pulverbeschichtung
- nach innen abgeflacht zur Vermeidung von Reflektionen am Bildrand
- einfache Montage des Rahmens (Stecksystem)
- einfache Wandmontage
- Gewicht ca. 10 kg

Die celexon Rahmenleinwand lässt sich denkbar einfach montieren. Sämtliches hierfür benötigtes Material ist im Lieferumfang enthalten. Der Rahmen wird mit Verbindungsstücken einfach zusammen gesteckt. Das Tuch wird rückseitig durch Spannstangen und Haken fest eingespannt, die Projektionsfläche ist somit immer komplett faltenfrei und hat eine hundertprozentige Planlage für eine optimale Projektion.

Mit dieser Rahmenleinwand von celexon wird Ihr Heimkino zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Der schöne und schlichte Rahmen in mattem Schwarz integriert sich perfekt in Ihren Raum und macht auch ohne laufende Projektion einen edlen Eindruck!

Die Maße beziehen sich auf die sichtbare weiße Nutzfläche
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Antriebstyp
Manuell
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
90 x 120 cm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10000 g
Design
Befestigungstyp
Wand
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,51*
€ 225,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,69*
€ 219,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,58*
€ 207,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,70*
€ 179,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.