Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Cardboard Folder, A4, blue Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Cardboard Folder, A4, blue Blau
Leitz Cardboard Folder, A4, blue Blau
Artikel-Nr.:
     52NSZ-10651-05
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     37400035
EAN/GTIN:
     4002432414161
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
  • Standard-Lochung (80 mm) für die Ablage in Ordnern, für häufigen Gebrauch geöst - Mit Heftmechanik (80 mm) - Mit Beschriftungslinien auf dem Deckel - Für kaufmännische Heftung (neues Schriftgut von oben)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Maximale Kapazität
250 Blätter
Maximale Dicke des Dokumentes
80 gsm mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
40 g
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52NSZ
75
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,60*
€ 0,82*
10 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,59*
€ 0,82*
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,65*
€ 0,89*
2 Tage
563
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,55*
€ 0,95*
3 Tage
1216
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,54614*
€ 0,95614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Leitz
37400011
ab € 0,55*
Ähnlich
Leitz
37400015
ab € 0,54*
Ähnlich
Leitz
37400085
ab € 0,54*
Ähnlich
Leitz
37400055
ab € 0,54614*
Ähnlich
Leitz
37400045
ab € 0,53*
Ähnlich
Leitz
37400025
ab € 0,54*
Ähnlich
Soennecken
125402650
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.