Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ordner
>
Aktenordner
>
Standardordner
>
Einhängehefter
>
Artikel
Leitz Cardboard Folder, A4, yellow Gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1943018
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
37400015
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einhänge-Hefter
Einhängehefter
Ösen-Hefter
Ösenhefter
Standard-Lochung (80 mm) für die Ablage in Ordnern, für häufigen Gebrauch geöst
- Mit Heftmechanik (80 mm)
- Mit Beschriftungslinien auf dem Deckel
- Für kaufmännische Heftung (neues Schriftgut von oben)
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Gelb
Maximale Kapazität
250 Blätter
Maximale Dicke des Dokumentes
80 gsm mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
305 mm
Gewicht
40 g
... >
Hefte, Ordner & Register
>
Display-Bücher & Mappen
>
Sammelmappen
Weitere Suchbegriffe:
leitz ösenhefter 1/2 vorderdeckel kfm heftung
,
einhänge hefter
,
leitz einhänge-hefter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,54*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz 37403099 Trennblatt Karton Mehrfarbig
Leitz
37403099
ab € 0,71*
Ähnlich
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, blau
Leitz
37400035
ab € 0,54614*
Ähnlich
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, chamois
Leitz
37400011
ab € 0,55*
Ähnlich
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grau
Leitz
37400085
ab € 0,54*
Ähnlich
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, grün
Leitz
37400055
ab € 0,54614*
Ähnlich
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, orange
Leitz
37400045
ab € 0,53*
Ähnlich
Ösenhefter, 1/2 Vorderdeckel, A4, kfm. Heftung, Manilakarton, rot
Leitz
37400025
ab € 0,54*
Ähnlich
Ösenhefter DIN A4 250g kfm. Heftung Karton halber Vorderdeckel gelb
Soennecken
125402610
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen