Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Elektrohefter
>
Artikel
Esselte Rapid Supreme R5050e Elektrischer Tacker 50 Blätter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-19518000
Hersteller:
Esselte
Herst.-Nr.:
20993210
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Batteriehefter
Elektro-Hefter
Elektro-Heftgerät
Elektrohefter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Merkmale
Heftkapazität
50 Blätter
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Klammern & Hefter
>
Elektrische Tacker
Weitere Suchbegriffe:
Elektroheftgerät
,
elektrischer Hefter
,
Handtacker
,
rapid elektrohefter weiss blau
,
elektro hefter
,
rapid elektro-heftgerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 466,85*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,62*
€ 638,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,64*
€ 580,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,49*
€ 561,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 468,72*
€ 557,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,85*
€ 555,55
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fußauslöser für elektrisches Heftgerät 105E, 5050e, 5080e
Rapid
10880302
ab € 128,72*
Zubehör
Rapid 20993500 Heftklammer Klammer-Kassetteneinheit 5000 Heftklammern
Rapid
20993500
ab € 27,88*
Zubehör
Rapid Heftklammern Klammer-Kassette 5050 5000 Heftklammern
Rapid
20993501
ab € 83,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen