Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Toner
>
Wiederaufbereitete Toner
>
Artikel
Lexmark T654 Extra High Yield Return Program Print Cartridge Tonerkartusche Original Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-1952690
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
T654X11E
EAN/GTIN:
734646064347
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Durchschnittliche Seitenleistung 36.000 Standardseiten. Ausgewiesener Wert gemäß ISO/IEC 19752.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
400 x 162 x 300 mm
Paletten Größe (B x T x H)
1016 x 1219 x 1262 mm
Lebensdauer des Archivierungsspeichers
2 Jahr(e)
Abmessungen Verpackung (B x T x H)
15.75 x 6.38 x 11.82 Zoll
Verpackungsgewicht (imperial)
6.65 Pfund
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kartuschenrücknahme
Ja
Druckleistung (A4, schwarz
36.000 Seiten
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
3.02 g
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Tonerkartuschen
Weitere Suchbegriffe:
Tonercartridge
,
Tonerkartusche
,
Tonerkassette
,
Tonermodul
,
Tonerpatrone
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
Wiederaufbereitete Toner
,
Wiederaufbereitete Tonerkartusche
,
lasertoner lexmark schwarz
,
lexmark lasertoner
,
lasertoner
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 100,10*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,38*
€ 148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 24B6186 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
24B6186
ab € 94,09*
Zubehör
Lexmark 24B6213 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
24B6213
ab € 115,83*
Zubehör
Lexmark 502H Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
50F2H0E
ab € 120,78*
Zubehör
Lexmark 502U Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
50F2U0E
ab € 94,33*
Zubehör
Lexmark 54G0H00 Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
54G0H00
ab € 189,13*
Zubehör
Lexmark 54G0P00 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Original
Lexmark
54G0P00
ab € 55,19*
Zubehör
Lexmark 54G0W00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original
Lexmark
54G0W00
ab € 40,97*
Zubehör
Lexmark 64016HE Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
64016HE
ab € 138,07*
Zubehör
Lexmark 64G0H00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
64G0H00
ab € 167,17*
Zubehör
Lexmark 802HC Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Lexmark
80C2HC0
ab € 74,18*
Zubehör
Lexmark 802HK Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,07*
Zubehör
Lexmark 802HM Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Magenta
Lexmark
80C2HM0
ab € 87,26*
Zubehör
Lexmark 802HY Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Lexmark
80C2HY0
ab € 72,55*
Zubehör
Lexmark C540H1KG Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark
C540H1KG
ab € 38,04*
Zubehör
Lexmark X463X11G Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark
X463X11G
ab € 170,77*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen