Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 64016HE Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 64016HE Tonerkartusche Original Schwarz
Lexmark 64016HE Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-359078
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     64016HE
EAN/GTIN:
     5704327157106
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Drucken Sie professionelle Dokumente

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark

Leistungsmerkmale
Hohe Kapazität

Eine intelligente Investition. Wechseln Sie Druckkassetten seltener aus, sparen Sie mehr pro Ausdruck und reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck.

Technologie

Herausragende Ergebnisse - Seite für Seite, Jahr für Jahr. Hochwertiges Lexmark Design bedeutet eine präzise Abstimmung zwischen Drucker und Druckkassette, um Qualität und Umweltverantwortung perfekt miteinander zu kombinieren.

Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

Umweltverantwortliches Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen. Dies ist einfach, intelligent und kostenlos.

Lexmark Rückgabe-Druckkassetten

Beim Lexmark Rückgabeprogramm für Tintenpatronen bzw. Tonerkassetten erhalten Kunden patentierte Patronen bzw. Kassetten zu einem Sonderpreis, wenn sich der Käufer damit einverstanden erklärt, die erworbene Patrone bzw. Kassette einmalig zu verwenden und zur Wiederaufarbeitung und/oder zum Recycling nur an Lexmark zurückzuschicken. Die Rückgabe-Druckkassetten sind nur zur einmaligen Verwendung lizenziert und können nach Abgabe einer bestimmten Toner-/Tintenmenge nicht mehr verwendet werden. Eine unterschiedliche Toner-/Tintenmenge bleibt in der Kassette/Patrone zurück, wenn diese ausgetauscht werden muss. Die Kassette/Patrone ist so konzipiert, dass der Druckerspeicher automatisch aktualisiert wird, um Schutz vor gefälschten und/oder nicht autorisierten Kassetten/Patronen von Drittherstellern zu bieten. Wenn der Kunde mit den vorgenannten Bedingungen nicht einverstanden ist, sind unter www.lexmark.com Ersatzkassetten/-patronen erhältlich, die nicht im Rahmen dieser Bestimmungen verkauft werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
T640, T640n, T642, T642n, T644, T644n, T642tn, T644tn, T640dtn, T642dtn, T644dtn, T640dn
Schwarztoner Seitenleistung
21000 Seiten
Kartuschenrücknahme
Ja
Ursprungsland
Mexiko
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,82*
€ 171,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
24B6186
ab € 94,09*
Zubehör
Lexmark
24B6213
ab € 115,83*
Zubehör
Lexmark
50F2H0E
ab € 120,78*
Zubehör
Lexmark
50F2U0E
ab € 94,33*
Zubehör
Lexmark
54G0H00
ab € 189,13*
Zubehör
Lexmark
54G0P00
ab € 55,19*
Zubehör
Lexmark
54G0W00
ab € 40,97*
Zubehör
Lexmark
64G0H00
ab € 167,17*
Zubehör
Lexmark
80C2HC0
ab € 74,18*
Zubehör
Lexmark
80C2HK0
ab € 90,07*
Zubehör
Lexmark
80C2HM0
ab € 87,26*
Zubehör
Lexmark
80C2HY0
ab € 72,55*
Zubehör
Lexmark
C540H1KG
ab € 38,04*
Zubehör
Lexmark
T654X11E
ab € 100,10*
Zubehör
Lexmark
X463X11G
ab € 170,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.