Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 54G0W00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 54G0W00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original
Lexmark 54G0W00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original
Artikel-Nr.:
     CIDE8-22824083
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     54G0W00
EAN/GTIN:
     734646534659
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
Lasertoner Lexmark
Hohe Leistung Ziehen Sie mit Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark optimalen Nutzen aus der Lexmark Technologie – Mehrwert, Qualität und Umweltverantwortung perfekt aufeinander abgestimmt. Optimales Zusammenspiel Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark sind für ein optimales Zusammenspiel mit Ihrem Lexmark Drucker ausgelegt und liefern exzellente Druckqualität von der ersten bis zur letzten Seite. Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm Umweltbewusstes Drucken war noch nie so einfach. Recyceln Sie all Ihre leeren Lexmark Verbrauchsmaterialien, indem Sie uns die Details überlassen – einfach, intelligent und kostenfrei. Rücknahme zum Recycling Lexmark bietet seinen Kunden eine breite Auswahl an Lasertonerkassetten und Recyclingoptionen einschließlich der einfachen Rückgabe an Lexmark. Verwenden Sie nur Originalverbrauchsmaterialien von Lexmark, um beste Ergebnisse zu erzielen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Typ
Original
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
MS911, MX910, MX911, MX912
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
462 mm
Verpackungshöhe
192 mm
Paketgewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,31*
€ 63,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,92*
€ 53,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
64016HE
ab € 138,07*
Zubehör
Lexmark
C540H1KG
ab € 38,04*
Zubehör
Lexmark
26Z0001
ab € 2.704,60*
Zubehör
Lexmark
T654X11E
ab € 100,10*
Zubehör
Lexmark
X463X11G
ab € 170,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.