| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-20799226 Herst.-Nr.: 593-BBCL EAN/GTIN: 5397063223541 |
| |
|
| | |
| Die gelb Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem drucker C5765dnvon Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 12,000 Seiten. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - C5765dn multifunktionslaserskrivare. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Gelb | | Markenkompatibilität | Dell | | Kompatibilität | C5765dn | | Farbtoner-Seitenleistung | 12000 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, dell toner yellow, lasertoner, lasertoner yellow, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |