| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-20799229 Herst.-Nr.: 593-BBCX EAN/GTIN: 5397063223558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Magenta Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem drucker C5765dnvon Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 12,000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel. - C5765dn Multifunction Laserskriver. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Magenta | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Dell | ![](/p.gif) | Kompatibilität | C5765dn | ![](/p.gif) | Farbtoner-Seitenleistung | 12000 Seiten |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |