Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL M3TD7 Tonerkartusche Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL M3TD7 Tonerkartusche Original Cyan
DELL M3TD7 Tonerkartusche Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20799228
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-BBCS
EAN/GTIN:
     5397063223565
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Zyan Toner mit Standardkapazität von Dell™ kann nur mit dem drucker C5765dn von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 12,000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System™ von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.

Dieses Produkt ist mit den folgenden Systemen kompatibel.
- C5765dn Multifunción Color Impresora.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
C5765dn
Farbtoner-Seitenleistung
12000 Seiten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,03*
€ 277,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,35*
€ 268,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,07*
€ 252,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dell
593-BBCL
ab € 212,01*
Ähnlich
Dell
593-BBCX
ab € 211,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.