Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL 450-19036 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 90 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL 450-19036 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 90 W Schwarz
DELL 450-19036 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 90 W Schwarz
DELL 450-19036 Netzteil & Spannungsumwandler Draußen 90 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20820463
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-19036
EAN/GTIN:
     4053162445710
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Leistungsmerkmale und Vorteile

- Wir haben unsere Adapter von der Wand bis zum Kabel umgestaltet, so dass Sie bei allem, was Sie tun, ein bequemeres und konsistenteres Erlebnis genießen können.
- Bietet 90 Watt Leistung zum Aufladen Ihres Systems.
- Das ordentlich aufgewickelte, 90 cm (3 ft) lange Netzkabel passt bequem um den Adapter und spart so Platz in Ihrer Tasche.
- Dank der LED-Anzeige wissen Sie, dass das Gerät in Betrieb ist. Außerdem ist es damit an spärlich beleuchteten Orten einfach zu finden.
- Jedes Detail wurde berücksichtigt – von weichen, biegsamen Kabeln bis hin zu geschmeidigen, abgerundeten Ecken.
- Die neue schlanke Netzteil-Reihe von Dell. Von Ihnen entwickelt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Laptop
Netzteiltyp
Draußen
Ausgangsleistung
90 W
Kompatibilität
Inspiron 14 (3437) Inspiron 14R (5437) Inspiron 15 (3537) Inspiron 15 (7537) Inspiron 17 (3737) Inspiron 17 (7737) Inspiron 17R (5737) Latitude 3440 Latitude 3540 Latitude E5440 Latitude E5540 Latitude E6440 Latitude E6540 Latitude E7240 Latitude E7440
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
320 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 632,33*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 691,12*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 699,71*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 631,56*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 696,25*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 707,88*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 624,71*
Zubehör
Dell
2M7YD
ab € 1.230,36*
Zubehör
Dell
CPCT0
ab € 1.401,04*
Zubehör
Dell
59MR9
ab € 1.320,42*
Zubehör
Dell
GV98K
ab € 1.776,13*
Zubehör
Dell
2CV4G
ab € 1.512,42*
Zubehör
Dell
FH918
ab € 1.443,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.