Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
DELL Latitude 7450 Intel Core Ultra 7 155U Laptop 35,6 cm (14") Full HD+ 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-120566190
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     CPCT0
EAN/GTIN:
     5397184875896
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dell Laptops
Dell Notebooks
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Speichertyp
TLC
SSD Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
SSD-Formfaktor
M.2
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57 Wh
Anzahl Batteriezellen
3
Akku-/Batteriebetriebsdauer
13.9 h
Akkuladezeit
4 h
Schnellladung
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Grau
Formfaktor
Klappgehäuse
Gehäusematerial
Aluminium
Marktpositionierung
Business
Zertifikate
WiFi-zertifiziert
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, EPEAT Climate +, TCO
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Keil
Fingerabdruckscanner
Ja
Smartcard-Leser
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio
Audio-Chip
Realtek ALC3281
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
Lautsprecherleistung
2 W
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ
Full HD
Video-Capture Geschwindigkeit
30 fps
Infrarot (IR)-Kamera
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Neuronale Prozessoreinheit (NPU)
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte
Ja
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU
FP16, FP32, Int8
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
80
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)
110
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)
86
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)
5
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)
18
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)
2
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)
92
PAIA-Version
GaBi verison1
Markeneigenschaften
Markenspezifische Technologien
Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, HDR Camera, Intelligent Privacy, TNR
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR5x-SDRAM
Memory Formfaktor
On-board
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherdatenübertragungsrate
6400 MT/s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1330 g
Breite
313 mm
Tiefe
222.75 mm
Höhe (vorne)
17.1 mm
Höhe (hinten)
18.21 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Netzteilstärke
65 W
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
USB-Ladespannung
5,15,20 V
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Betriebssystemsprache
Mehrsprachig
Testsoftware
No anti-virus software,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-15.2 - 10668 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
110 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
160 G
Vibrationen in Betrieb
0.66 G
Vibrationen außer Betrieb
1.3 G
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Antennentyp
2x2
WLAN-Controllermodell
Intel Wi-Fi 7 BE200
Hersteller von WLAN-Controllern
Intel
Bluetooth
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Leistungen
Umgebungslichtsensor
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
14 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ
Full HD+
Panel-Typ
WVA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:10
Blendfreier Bildschirm
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Pixeldichte
162 ppi
RGB-Farbraum
NTSC
Farbskala
45 %
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kontrastverhältnis
800:1
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Core Ultra 7
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
155U
Prozessorgeneration
Intel Core Ultra (Serie 1)
Anzahl Prozessorkerne
12
Prozessor-Threads
14
Prozessor Boost-Frequenz
4.8 GHz
Leistungskerne
2
Effiziente Kerne
8
Low Power Efficient-Core
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz
4.8 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz
2.1 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns
1.7 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns
1.2 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz
700 MHz
Prozessor-Cache
12 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors
15 W
Maximale Turboleistung
57 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
2
Intel® Thunderbolt 4
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.360,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,23*
€ 1.674,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.404,71*
€ 1.671,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,29*
€ 1.650,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,22*
€ 1.635,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.360,32*
€ 1.618,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-0M0RT
ab € 25,91*
Zubehör
Dell
1DJXC
ab € 30,55*
Zubehör
Dell
DELL-2PX0N
ab € 49,14*
Zubehör
Dell
DELL-2Y7R4
ab € 48,54*
Zubehör
Dell
L_3AD
ab € 38,98*
Zubehör
Dell
L_3HD
ab € 14,56*
Zubehör
Dell
450-19036
ab € 21,97*
Zubehör
Dell
450-AFLE
ab € 44,46*
Zubehör
Dell
DELL-0D2YG
ab € 43,36*
Zubehör
Dell
461-10169
ab € 41,25*
Zubehör
Dell
K67992EU
ab € 27,97*
Zubehör
Dell
N62CK
ab € 33,82*
Zubehör
Dell
DBQBJBC054
ab € 14,72*
Zubehör
Dell
DBQANBC067
ab € 38,95*
Zubehör
Dell
LDD75B-USBC160
ab € 24,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.