Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KL1516AM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN KL1516AM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
ATEN KL1516AM Tastatur/Video/Maus (KVM)-Switch Rack-Einbau Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-20844222
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KL1516AM D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
KVM Einbaukonsole
RackAccess
Der KVM-Switch mit LCD-Monitor ALTUSEN KL1516A besitzt einen ausklappbaren 17- oder 19-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung sowie eine unabhängig ausziehbare Tastatureinheit mit Touchpad. Der KVM-Switch KL1516A ist eine Steuereinheit, die es IT-Administratoren ermöglicht, mehrere Computer von der eingebauten LCD-Konsole sowie einer zusätzlichen PS/2- oder USB-KVM-Konsole aus zu steuern.

Er besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computern zuverlässig und effizient über ein herkömmliches Kat. 5e/6-Kabel herzustellen. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel verwendet, können Sie an den KL1516A beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.

Dieser Switch besitzt einzigartige und leistungsstarke Funktionen, dank derer Systemadministratoren alle Geräte des gesamten Server-Raums bzw. Rechenzentrums auf einfache und praktische Weise verwalten können.c

Zum Beispiel werden über die erweiterte Adapter-ID die Informationen zur Konfiguration des Adapterkabels gespeichert – darunter die ID, der Portname, das Betriebssystem, die Tastatursprache usw. Dank dieser Eigenschaft können Administratoren Server an einen anderen Port anschließen, ohne die Adapter erneut konfigurieren zu müssen. Weitere Sonderfunktionen dieser Switches beinhalten die verbesserte Grafikqualität – bei Übertragungswegen zu bis zu 50 m entfernten Servern werden Auflösungen von 1280 x 1024 unterstützt.

Installationen, die mit dem KL1516A arbeiten, stellen eine der besten und wirtschaftlichsten Lösungen dar, die ATEN dem Klein- und Mittelstand zu bieten hat. Es gibt keine bessere Art und Weise, Zeit, Platz und Geld zu sparen, als mit dem KVM-Switch KL1516A.

Funktionen:
-Exklusive LED Beleuchtung - entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
-Integrierte KVM-Konsole mit 17- bzw. 19-Zoll-LCD-Bildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung in Doppelschienen-Ausführung
-Eine einzige Konsole steuert bis zu 16 Computer
-Platzsparende RJ-45-Buchsen und Kat. 5e-/6-Verkabelung
-KVM-Adapterkabel* mit automatischer Signalkonvertierung ermöglichen flexiblere Anschlusskombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell), um sämtliche Computerarten steuern zu können
-OSD-Baumstruktur vereinfacht das Suchen und Verwalten von Computern
-Praktisch angeordnete Stations- und Portauswahltasten zum schnellen Umschalten auf den gewünschten Rechner
-Das Doppelschienen-Gehäuse ist etwas weniger hoch, als ein 1U-Schacht und findet daher bequem in einem freien Einschub im 19-Zoll-Schrank Platz
-Zusätzlicher Konsolport – verwalten Sie die am LCD-KVM-Switch angeschlossenen Computer auch über eine externe Konsole (Monitor, USB- oder PS/2-Tastatur und USB- oder PS/2-Maus)
-Unterstützt eine externe USB-Maus
-Doppelschienensystem – der LCD-Bildschirm lässt sich unabhängig vom Tastatur-/Touchpadmodul ausziehen
-LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
-Konsolarretierung – arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
-Dedizierter Hotkey-Modus und Tasten zum Anzeigen des Bildschirmmenüs zur Verringerung der erforderlichen Tasteneingaben und für schnelleren Zugriff auf die entsprechenden Funktionen
-Reihenschaltung von bis zu 31 weiteren KVM-Switches zur Steuerung von maximal 512 Computern
-Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
-Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und seriell
-Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz für Entfernungen bis 50 m
-Benutzerzugriffsrechte auf Ports können portweise vergeben werden
-Drei Möglichkeiten zur Portauswahl: Manuell (per Drucktaster auf der Gerätevorderseite), per Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
-Unterstützt mehrere Benutzerkonten – bis zu 10 Benutzer- und 1 Administratorenkonto
-Kennwortsicherheit auf zwei Ebenen – unterstützt ein Administrator- und zehn Benutzerprofile Strikter Kennwortschutz gegen nicht autorisierten Zugriff auf das System
-Der LCD-Ein-/-Aus-Schalter hilft dabei, Strom zu sparen und verlängert die Lebensdauer des Displays
-Broadcast-Betrieb zum gleichzeitigen Senden von Konsolbefehlen an alle Computer – so können Sie bestimmte Aufgaben (z.B. Softwareinstallation, Upgrades, Herunterfahren usw.) parallel auf allen Computern durchführen
-Adapter-ID
-Firmwareaktualisierung möglich
-Unterstützte Tastatursprachen: Englisch (US); Englisch (GB); Französisch; Deutsch; Deutsch (Schweiz); Griechisch; Italienisch; Japanisch; Ungarisch; Koreanisch; Spanisch; Schwedisch; Chinesisch traditionell; Russisch

Lieferumfang
1x KL1516A ausziehbarer Doppelschienen-Kat. 5 High-Density KVM-Switch mit 16 Ports und LCD sowie Standard-Rackmontagekit
1x LINS-04A2-J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
1x LIN2-418K-E12G Netzkabel
1x Benutzerhandbuch
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
16
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
480 mm
Tiefe
701.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
15200 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Schaltknopf
Ja
Kurzbefehle
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
24.5 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
HD-Typ
WUXGA
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Scanning interval
1,255 s
Verkettung
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
512
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Maus-Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
PS/2, RJ–45, USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
17 "
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.236,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.353,36*
€ 1.610,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,28*
€ 1.600,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,24*
€ 1.554,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,31*
€ 1.517,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,05*
€ 1.470,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,74*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,27*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
Aten
KA9140
ab € 260,16*
Zubehör
Aten
2K-0005
ab € 60,44*
Zubehör
Aten
2K-0006
ab € 75,36*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,23*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,42*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 60,96*
Zubehör
Aten
KA7177
ab € 109,52*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,34*
Zubehör
Aten
2X-010G
ab € 19,35*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 98,86*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 122,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.