Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9
Reflecta CrystalLine Rollo Projektionsleinwand 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21137194
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87702
EAN/GTIN:
     4005039877025
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Rollo-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Rollomechanismus ermöglicht ein einfaches Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1100 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1960 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
200 x 152 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8000 g
Gefaltet
2150 x 68 x 68 mm
Design
Befestigungstyp
Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,79*
€ 111,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.