Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta Crystal-Line Rollo Projektionsleinwand 4:3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta Crystal-Line Rollo Projektionsleinwand 4:3
Reflecta Crystal-Line Rollo Projektionsleinwand 4:3
Artikel-Nr.:
     CIDE8-21137739
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     87683
EAN/GTIN:
     4005039876837
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die neuen reflecta CrystalLine Rollo-Lichtbildwände zeichnen sich durch das sehr gute Preis- Leistungsverhältnis aus. Der ausgereifte Rollomechanismus ermöglicht ein einfaches Aus- und Einfahren der Lichtbildwand. Das hochwertige Tuch ergibt ein brillantes Bild bei jeder Art von Projektion.
Weitere Informationen:
Leistungen
Natives Seitenverhältnis
4:3
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
1770 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
2360 mm
Gesamte Bildschirmgröße (Höhe x Breite)
240 x 189 cm
Leuchtdichtefaktor
1,1
Sichtwinkel
120 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Gefaltet
2550 x 68 x 68 mm
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,13*
€ 275,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.